Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 3-polig+Hiko C60BP (UL489) 48 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 3-polig+Hiko C60BP (UL489) 48 Module
Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 3-polig+Hiko C60BP (UL489) 48 Module
Multi 9 OEM Kammschiene ablängbar 3-polig+Hiko C60BP (UL489) 48 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-M9XCA348
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9XCA348
EAN/GTIN:
     3606481192912
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene schneider
Kammschiene Multi 9 OEM für C60BP (UL 489), ablängbar. 3-polig+Hilfsschalter, Nennstrom 80A, 48 Teilungseinheiten, Schrittweite 18mm, Betriebsspannung (Ue) 480Y/277V, Isolationsspannung (Ui) 1000V AC. Diese Kammschienen finden nur Verwendung für C60BP-Leitungsschutzschalter nach UL 489. Sie generieren eine Spannungsversorgung direkt im Käfig des Leitungsschutzschalters. Mit Freiräumen von 9 mm für Hilfsschalter. Kompatibel mit dem Ausschaltvermögen der modularen Leitungsschutzschalter von Schneider Electric. Kammschiene für C60BP erfüllt folgende Normen- UL 508.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
1000 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Polzahl:
3
Anzahl der Teilungseinheiten:
18
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierph...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,43*
€ 196,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,42*
€ 194,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.