| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-M9XUP112 Herst.-Nr.: M9XUP112 EAN/GTIN: 3606481192806 |
| |
|
| | |
| Kammschiene Multi 9 OEM für C60BP (UL 489). 1-polig, Nennstrom 115A, 12 Teilungseinheiten, Schrittweite 18mm, Betriebsspannung (Ue) 480Y/277V, Isolationsspannung (Ui) 1000V AC. Diese Kammschienen finden nur Verwendung für C60BP-Leitungsschutzschalter nach UL 489. Sie generieren eine Spannungsversorgung direkt im Käfig des Leitungsschutzschalters. Kompatibel mit dem Ausschaltvermögen der modularen Leitungsschutzschalter von Schneider Electric. Diese Kammschiene ist nicht ablängbar und darf nicht geschnitten werden. Kammschiene für C60BP erfüllt folgende Normen- UL 508. Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 12 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 115 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Stift | Isoliert: | ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 1000 V | Geeignet für Geräte mit N-Leiter: | nein | Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: | nein | Polzahl: | 1 | Anzahl der Teilungseinheiten: | 18 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kammschiene, Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierph... |
| | |
| |