Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfter CEM 460m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfter CEM 460m³/h
Lüfter CEM 460m³/h
Lüfter CEM 460m³/h
Artikel-Nr.:
     C7775-NSY17992
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY17992
EAN/GTIN:
     3606480169403
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ClimaSys CV Ventilator CEM 460 m3/h. Außen H320 x B 320 x T150 mm. EMV-Lüfter mit Standard-Lüftungsfilter. 480 m3/h freier Durchfluss bei 50 Hz. Eingangsspannung 230 V 50/60 Hz. Austrittsgitter aus ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Rahmen des Axialmotors aus Stahl. Grau RAL 7035. Schutzart IP 54. Ausschnittabmessungen 292 x 292 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
ja
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
460 m³/h
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Breite:
325 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
163 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Schutzabdeckung:
ja
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axial gebläse, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, EMV-Filterlüfter, Filterlüfter, Innenlüfter, Lüfter, Lüfter (Schaltschrank), Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüfterblech für Schaltschrank, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Lüftersystem, Luftumwälzung, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Lüfterblech, Schaltschranklüftung, Schaltschrank-Zubehör, Schrank-Lüfterblec...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,73*
€ 564,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.