Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Innenbefestigung, 1200x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Innenbefestigung, 1200x600mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Innenbefestigung, 1200x600mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Innenbefestigung, 1200x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSY2SPI126
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SPI126
EAN/GTIN:
     3606485125473
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Spacial SF Innenbefestigung Seitenwände. 1200 x 600 mm. Vielseitige Anwendung. Gehäuse-Zubehör. Montage an den Seiten des Gehäuses, Befestigung durch innenliegende Befestigungselemente. Material Stahlblech, Beschichtung Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7035. 1 Dichtungsring, Beutel mit Zubehör. 2 Seitenwände inklusive.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Spacial
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,17*
€ 237,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.