Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 1600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 1600mm
Spacial SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 1600mm
Spacial SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 1600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYFCG160
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYFCG160
EAN/GTIN:
     3606480064463
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Spacial SF/SM-L-Schiene für Kabelbefestigung, 1600mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
40 mm
Länge:
1600 mm
Lochform:
ohne
Bohrlochabstand mittig:
1550 mm
Materialstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Hutschiene, Montageschiene, Profilschiene, Schiene, Tragschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,40*
€ 139,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.