Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spacial SF-Halterungen f. 19"-Festrahmen, Traglast 400 kg, 800mm, VE: 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spacial SF-Halterungen f. 19"-Festrahmen, Traglast 400 kg, 800mm, VE: 4 Stück
Spacial SF-Halterungen f. 19"-Festrahmen, Traglast 400 kg, 800mm, VE: 4 Stück
Spacial SF-Halterungen f. 19"-Festrahmen, Traglast 400 kg, 800mm, VE: 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYRCKS8
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRCKS8
EAN/GTIN:
     3606480066979
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Spacial SF Halter für 19-Zoll-Festrahmen. 800 mm. Montagezubehör für 19 Zoll-Anwendungen. Geschraubt. Stahl, verzinkt. Dauerhafte zulässige Belastung 400 kg. Verpackungseinheit 4 Stk.
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Winkelprofil
Breite:
800 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Tragschiene, 19 zoll gestellrahmen, 19 Zoll Gleitschiene, 19 Zoll-Fachboden, 19 Zoll-Geräteträger, 19 Zoll-Kabelwanne, 19 Zoll-Laborgestell, 19 Zoll-Schiebemutterprofil, 19 Zoll-Schwenkrahmen, 19 Zoll-Teleskopschiene, 19 Zoll-Winkelprofil, 19 Zoll-Winkelsatz, 19-Zoll-Profil für Schaltschrank, Abdeckung, Abstellboden, Auszug, Befestigungsboden, Befestigungs-Ersatzteile, Befestigungsprofil, Befestigungssatz, Befestigungs-Tragarm, Boden, Bodenblec...
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.