Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 13A, B Charakteristik, 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 13A, B Charakteristik, 10kA
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 13A, B Charakteristik, 10kA
Leitungsschutzschalter Resi9 3P, 13A, B Charakteristik, 10kA
Artikel-Nr.:
     C7775-R9F27313
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9F27313
EAN/GTIN:
     3606489590345
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3p schneider
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter Resi9. 3 polig, 13A, Charakteristik B. Ausschaltvermögen von 10kA nach IEC/EN 60898-1. Betriebsspannung (Ue) 400V AC, Betriebsfrequenz 50/60 Hz. Doppelfunktionsklemme für Kabel und Gabelkammschiene an der Geräteunterseite. Hintenliegendes Hutschienen-Befestigungselement an der Geräteunterseite. Sprungschaltung für verschleißarmes und vom Anwender unabhängiges Schalten der Kontakte. Farbton RAL 9003.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Verschmutzungsgrad:
2
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, LS-Schalter, MCB, LS, Automat, Kurzschlussschutz, Überstromschutz, Kurzschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,37*
€ 133,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.