Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6 A, 48 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6 A, 48 VDC
Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6 A, 48 VDC
Schmales Interface-Relais RSL, 1 W, 6 A, 48 VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-RSL1AB4ED
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSL1AB4ED
EAN/GTIN:
     3606480077999
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Schmale Interface-Relais RSL als einzelne Komponente zur Montage im separaten Stecksockel. Relais mit 1 Wechslerkontakt, Standardkontakte. Steuerspannung 604 VDC. Kontakte bis 6 A belastbar. Baubreite 5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit zwangsgeführten Kontakten:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric relaissockel, miniaturrelais, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, schmales Steckrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.