Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais 2W 5A 230VAC LED Sockel Bügel Varistor montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Interface-Relais 2W 5A 230VAC LED Sockel Bügel Varistor montiert
Interface-Relais 2W 5A 230VAC LED Sockel Bügel Varistor montiert
Interface-Relais 2W 5A 230VAC LED Sockel Bügel Varistor montiert
Artikel-Nr.:
     C7775-RXG23P7PV
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXG23P7PV
EAN/GTIN:
     3606489562922
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Interface-Relais RXG bestehend aus Relais, Sockel, Schutzmodul, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 2, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- je 5 A. Spulen-Steuerspannung- 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige- ja, LED-Anzeige- ja. Prüftaste zum Testen der Kontakte- nein, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke- nein. Stecksockel mit Schraubklemmen in getrennter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte. Schutzmodul- Varistor. Kunststoffhaltebügel zur Fixierung und einfachen Entnahme des Relais. Beschriftungsschild zur Kennzeichnung. Alle Komponenten sind einsatzfertig montiert und das vormontierte Relais kann sofort eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaissockel, Varistor, Zelio Relay Schaltrelais, Überwachungsrelais, leistungsrelais 230v, relaissockel, koppelrelais 230v, Steckbare Industrierelais, Relay, Steckrelais, Relais, Miniaturrelais, Relaismodule, monostabiles Relais
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.