| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-SOMNACS43 Herst.-Nr.: SOMNACS43 EAN/GTIN: 3606481326775 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einfache Programmierung undInbetriebnahme basierend auf Codesys. Software SoMachine. USB-Stick + Trial V4.3 (21 Tage). Der USB-Stick ist zur Installation ist zwingend erforderlich und wird mit einer Test-Lizenz geliefert. Einer der 3 Lizenz-Typen ist zwingend erforderlich, um die Programmiersoftware dauerhaft zu nutzen. SPS Steuerung Modicon M241, Modicon M251, Modicon M258, Modicon LMC058, Magelis SCU. SoMachine, basierend auf Codesys, wird auf einem USB-Stick geliefert. Konfigurationsanforderungen Windows 7 Professional, Windows 10 Professional (32/64 bit). Software SoMachine Kompatibilität und Hardware-Steuerungsplattformen. Modicon M258? V2.0, Modicon LMC058, Modicon TM5 CANopen Interface, Modicon TM7 CANopen Interface? V3.0, Magelis SCU? V3.1 (+ Vijeo Designer V6.1 SP3). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | ja | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | ja | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | ja | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | ja | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | nein | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | nein | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | ja | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | nein | Bausteinbibliothek: | integriert | Diagnosefunktion integriert: | ja | Konfigurationsfunktion integriert: | ja | Auswertefunktion integriert: | nein | Projektierungsfunktion integriert: | ja | Datenerfassungsfunktion integriert: | ja | Kommunikationsfunktion integriert: | ja | Technologische Funktion integriert: | ja | Inbetriebnahmefunktion integriert: | ja | Simulationsfunktion integriert: | ja | Bewegungsfunktion integriert: | ja | Analysefunktion integriert: | ja | Positionierfunktion integriert: | ja | Wartungsfunktion integriert: | ja | IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-konform: | ja | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | SIL nach IEC 61508: | ohne |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Analysefunktion, Analysesoftware, Auswertefunktion, Auswertesoftware, Bewegungsfunktion, Bewegungssoftware, Datenerfassungsfunktion, Datenerfassungssoftware, Diagnosefunktion, Diagnosesoftware, Inbetriebnahmefunktion, Inbetriebnahmesoftware, Kommunikationsfunktion, Kommunikationssoftware, Konfigurationsfunktion, Konfigurationssoftware, Planungssoftware, Planungstool Energie-Schaltgerätekombination, Positionie... |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |