Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter VBF, 3, 690 V 175A, abschließbarer langer schwarzer Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasttrennschalter VBF, 3, 690 V 175A, abschließbarer langer schwarzer Griff
Lasttrennschalter VBF, 3, 690 V 175A, abschließbarer langer schwarzer Griff
Lasttrennschalter VBF, 3, 690 V 175A, abschließbarer langer schwarzer Griff
Artikel-Nr.:
     C7775-VBF6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VBF6
EAN/GTIN:
     3389110804683
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Vario-Trennschalter im Gehäuse VBF 3P. Baugroesse_A 175 A, Befestigung 4 Schrauben, Frontschild 90 x 90 mm. Komplettgerät, 3-polig, IP 65, mit Drehantrieb. Für Befestigung in der Schaltschranktür. Schwarzer Griff, abschließbar mit 3 Vorhängeschlössern DM 4 mm bis DM 8 mm. (Lieferung ohne Vorhängeschlösser) Schalterstellung O I, Frontschild schwarz. Vierlochbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
175 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
45 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Polzahl:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
nein
Motorantrieb integriert:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
nein
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Verriegelbar:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
0 V | 690 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2,1 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Trennschalter, hauptschalter 3 polig, schutztürwächter, Einspeiseschalter, Serviceschalter, Reparaturschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,85*
€ 171,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,74*
€ 155,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.