Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen+1 an der Geräteunterseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen+1 an der Geräteunterseite
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen+1 an der Geräteunterseite
Leergehäuse für Hängetaster XAC-B, 12 Bohrungen+1 an der Geräteunterseite
Artikel-Nr.:
     C7775-XACB1201
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XACB1201
EAN/GTIN:
     3389110665581
Suchbegriffe:
Hängetaster
Leergehäuse
hängetaster schneider
leergehäuse
Leeres Hängetaster mit 12 Öffnungen + 1 am Sockel. Diese Gelbe Steuerstation ist doppelt isoliert. Es gehört zur Baureihe der Hängetaster Harmony XAC für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
12
Innendurchmesser der Öffnung:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Geeignet für Hauptstromkreise:
ja
Geeignet für Steuerstromkreise:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kranflasche, Kranhängetaster, Steuerbirne, Gehäuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,94*
€ 155,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,06*
€ 148,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,51*
€ 131,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.