Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarter M200D Kommunikationsmodul PROFIBUS-DP abnehmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3RK13050AS010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RK13050AS010AA0
EAN/GTIN:
     4011209840270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Motorstarter
motorstarter siemens
SIRIUS Motorstarter M200D Kommunikationsmodul PROFIBUS DP abnehmbar Busanschluss 2 x M12 mit Weiterschleifung Energieanschlusss 24 V 2 x 7/8 mit Weiterschleifung Busabschlusswiderstand integriert mittels Technologiemodul 3RK1395* verwendbar als Motorstarter M200D mit Kommunikation Kommunikationsmodul SIRIUS M200D zur Anbindung der Motorstarter M200D an das übergeordnete Leitsystem via PROFIBUS.SIRIUS M200D - Der robuste Motorstarter für dezentrale Antriebslösungen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Breite:
174 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
139 mm
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Mit Trafo:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: motorstarter, SIRIUS, M200D, dezentrale Motorstarter, Motorstarter hohe Schutzart, dezentrale Antriebstechnik, Motorstarter im Feld, hohe Schutzart, schaltschranklos, Motorschütz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,38*
€ 206,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,92*
€ 205,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,97*
€ 192,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,16*
€ 179,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.