Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, 16mm, rund Kunststoff, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-3SB20000AE01
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB20000AE01
EAN/GTIN:
     4011209027558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
betätigungselement siemens
betätigungselement
Drucktaster, 16 mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach Drucktaster SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher.Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden.Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, beleuchtet/unbeleuchtet, mit/ohne Beschriftung, verrastende/tastende Betätigung, sowie verschiedene Druckknopfhöhen.Hinweis: Einzelgerät, Halter und Schaltelemente bitte extra bestellen.3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich!
Weitere Informationen:
Beschriftet:
false
Lochdurchmesser:
16 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
grün
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Mit Frontring:
true
Bauform der Linse:
sonstige
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 16 mm, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.