Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Produktfamilienansicht
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA10204ED460AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA10204ED460AA0
EAN/GTIN:
     4042948820063
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermögensklasse S Icu=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=20A Überlastschutz Ir=20A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=16 x In N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 für den effektiven Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und KurzschlussfallDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Kompaktleistungsschalter 3VA1 sind in 1-, 2-, 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionen ist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Integrierter Erdschlussschutz:
false
Motorantrieb optional:
false
Hutschienenmontage optional:
false
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SENTRON, 3VA1, Kompaktleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,13*
€ 264,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,37*
Zubehör
Siemens
3VA91870SH10
ab € 23,28*
Zubehör
Siemens
3VA90530SB20
ab € 13,04*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK17
ab € 59,37*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK15
ab € 31,12*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 53,93*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK13
ab € 55,25*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK11
ab € 27,09*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK23
ab € 74,54*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK21
ab € 45,86*
Zubehör
Siemens
3VA92870GA80
ab € 9,84*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 41,71*
Zubehör
Siemens
3VA91100WC00
ab € 3,941*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,46*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.