Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schutzschalter
>
Lasttrenner
>
Artikel
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-3VA11101AA360AA0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3VA11101AA360AA0
EAN/GTIN:
4042948800614
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 3-polig SD100, In=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 als Lasttrennschaltervariante nach IEC 60947-3 für die sichere Trennung einzelner Anlagenteile vom NetzDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Lasttrennschalter 3VA1 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionenist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
true
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
100 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Motorantrieb optional:
true
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Polzahl:
3
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
100 A
Verriegelbar:
false
Spannungsauslöser optional:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Niederspannungsschaltgeräte
>
Lasttrennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Trennschalter
,
lasttrennschalter 3-polig 100a siemens
,
trennschalter siemens
,
trennschalter
,
SENTRON
,
3VA1
,
Kompaktleistungsschalter
,
MCCB
,
MCCB-Bauform
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschließvorrichtung für Kipphebel Zubehör für: 3VA1 100/160 3VA1 250
Siemens
3VA90880LB10
ab € 22,37*
Zubehör
Anschlussverbreiterung frontseitig 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91530QC00
ab € 32,11*
Zubehör
Anschlussverlängerung frontseitig 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91530QB00
ab € 18,94*
Zubehör
Anschlussverlängerung hochkant 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91530QD00
ab € 11,98667*
Zubehör
Blendrahmen 76,2x 45,65mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig
Siemens
3VA90530SB10
ab € 11,75*
Zubehör
Blendrahmen 76,2x 70,7mm (BxH) Zubehör für: Leistungsschalter 3-polig
Siemens
3VA90530SB20
ab € 13,04*
Zubehör
DC-Isolationsplatte Zubehör für: 3VA1 100/160 3P
Siemens
3VA91130SG10
ab € 23,23*
Zubehör
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK17
ab € 59,37*
Zubehör
Frontdrehantrieb Not-Aus IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91570EK15
ab € 31,12*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V DC Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK13
ab € 55,25*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91570EK11
ab € 27,09*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Beleuchtungs-Kit 24V
Siemens
3VA91570EK23
ab € 74,54*
Zubehör
Frontdrehantrieb Standard mit Türverriegelung IEC IP30/40 Zubehör für: 3VA1
Siemens
3VA91570EK21
ab € 45,86*
Zubehör
Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenklemme 10 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91100WB00
ab € 41,71*
Zubehör
Klemmenabdeckung 3-polig 1 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160
Siemens
3VA91110WD30
ab € 7,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen