Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=63A ohne Überlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-3VA11631AA460AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA11631AA460AA0
EAN/GTIN:
     4042948800638
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Lasttrennschalter 3VA1 IEC Frame 160 4-polig SD100, In=63A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Klemmenanschluss Kompaktleistungsschalter SENTRON 3VA1 als Lasttrennschaltervariante nach IEC 60947-3 für die sichere Trennung einzelner Anlagenteile vom NetzDie Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Vielfalt bei geringem Platzbedarf.Die Lasttrennschalter 3VA1 sind in 3- und 4-poliger Ausführung mit verschiedenen Bemessungsdauerströmen für die Montage in Festeinbau sowie in Steck-/Einschubtechnik verfügbar.Das modulare und einfach zu montierende Zubehör mit vielfältigen Funktionenist durchgängig und einheitlich für alle Baugrößen und Baureihen der Kompaktleistungsschalter 3VA.SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA - Ein System. Für alle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Motorantrieb optional:
true
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Motorantrieb integriert:
false
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
true
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
true
Spannungsauslöser optional:
true
Verriegelbar:
false
Polzahl:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Ausführung als Hauptschalter:
true
Ausführung als Sicherheitsschalter:
true
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
true
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.