Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Schraubsicherung
>
Diazed
>
Artikel
DIAZED-Sicherungseinsatz 500V für Kabel- und Leitungsschutz gG, Größe DII, E27
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-5SB231
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
5SB231
EAN/GTIN:
4001869021195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
DIAZED-Sicherungseinsatz 500V für Kabel- und Leitungsschutz gG, Größe DII, E27, 6A
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
sonstige
Baugröße:
DII
Farbcode:
grün
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Schutzschaltgeräte, Sicherungen
>
D-Sicherungseinsatz
Weitere Suchbegriffe:
siemens diazed dii
,
neozed
,
siemens neozed
,
SENTRON
,
DIAZED Schraubkappen und Passschrauben
,
DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,30*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
D-Passschraube DII/E27, 6A
Siemens
5SH312
ab € 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen