Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 1-polig, In: 10 A, Un AC: 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SG76110KK10
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG76110KK10
EAN/GTIN:
     4001869475943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Leitungsschutzschalter
MINIZED, Sicherungslasttrennschalter, D01, 1-polig, In: 10 A, Un AC: 230 V
Weitere Informationen:
Baugröße:
D01
Bemessungsspannung:
230 V
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,3425*
€ 9,92758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST2190
ab € 14,31*
Zubehör
Siemens
5ST2191
ab € 23,70*
Zubehör
Siemens
5ST2192
ab € 33,24*
Zubehör
Siemens
5TT3170
ab € 63,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.