Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter f. D0-Lasttrenns 9mm breit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5SH5533
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH5533
EAN/GTIN:
     4001869504049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrenner siemens
lasttrenner
ABSTANDSHALTER F. D0-LASTTRENNS 9MM BREIT Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED mit umfangreichem Zubehör. Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Es wird vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen eingesetzt. Das System ist laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen. Die Siemens Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör. 2. Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen. 3. Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik. 4. Bewährte Qualität seit 1906.
Weitere Informationen:
Ersatzteil:
false
Zubehör:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SENTRON, DIAZED Schraubkappen und Passschrauben, DIAZED Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,10*
€ 31,059
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,73*
€ 25,8587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.