Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene, 1-phasig 10mm2, 13 Stifte, Isolation grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5ST3760
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3760
EAN/GTIN:
     4001869373935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
Stiftsammelschiene, 1-phasig 10mm2, 13 Stifte, Isolation grau Stiftsammelschiene SENTRON 5ST3 als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.Diese Zusatzkomponenten sind universell anbaubar. Sie lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen. Dank des standardmäßigen Berührungsschutzes ist die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet.Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Querschnitt:
10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, SENTRON, Zubehör, Hilfsschalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST37604
ab € 38,23*
Zubehör
Siemens
5ST37684
ab € 0,38*
Zubehör
Siemens
5ST37603
ab € 3,93*
Zubehör
Siemens
5ST37683
ab € 3,13*
Zubehör
Siemens
5ST37605
ab € 38,34*
Zubehör
Siemens
5ST37685
ab € 3,13*
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,21*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,68*
Zubehör
Siemens
5ST37711
ab € 2,98*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,82*
Zubehör
Siemens
5ST3748
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3750
ab € 0,39*
Zubehör
Siemens
5ST3718
ab € 0,175*
Zubehör
Siemens
5ST37812
ab € 36,67*
Zubehör
Siemens
5ST37912
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.