Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA miro Kunststoff aluminiummetallic Rahmen 2-fach für Doppelsteckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Flußdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG11161
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG11161
EAN/GTIN:
     4001869475028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
DELTA miro Kunststoff aluminiummetallic Rahmen für Doppelsteckdosen 125mmx81mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Mit Klappdeckel:
false
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Oberflächenschutz:
lackiert
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten:
2
Antibakterielle Behandlung:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
false
Befestigungsart:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Unterputzmontage:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen, DELTA MIRO, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TC8902
ab € 8,74*
Sonstiges
Siemens
5TG12562
ab € 6,32*
Sonstiges
Siemens
5TG1253
ab € 6,46*
Sonstiges
Siemens
5TG12522
ab € 6,94*
Sonstiges
Siemens
5TC9250
ab € 15,25*
Sonstiges
Siemens
5TG1260
ab € 6,86*
Sonstiges
Siemens
5TG1261
ab € 6,39*
Sonstiges
Siemens
5TG1258
ab € 8,02*
Sonstiges
Siemens
5TG1257
ab € 6,44*
Sonstiges
Siemens
5TG1251
ab € 10,54*
Sonstiges
Siemens
5TG1250
ab € 8,89*
Sonstiges
Siemens
5TG4821
ab € 39,50*
Sonstiges
Siemens
5TG6244
ab € 8,27*
Sonstiges
Siemens
5TG6245
ab € 6,11*
Sonstiges
Siemens
5TG6240
ab € 4,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.