Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA style platinmetallic Rahmen 2-fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-5TG13221
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TG13221
EAN/GTIN:
     4001869382623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
DELTA style platinmetallic Rahmen 2-fach 153x82mm Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Designteile wie Wippen und Rahmen sind hochwertig und langlebig und sorgen mit dem 3-mm-Putzausgleich auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Für Ihre Raumgestaltung sind vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall undKunststoff in aktuellen Farben verfügbar. Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld sowie weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation sind ebenso erhältlich. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Halogenfrei:
true
Höhe:
153 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
false
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Geeignet für Unterflurkanaldose:
false
Mit Klappdeckel:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten:
2
Antibakterielle Behandlung:
false
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Schutzart (IP):
IP20
Transparent:
false
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Unterputzmontage:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
82 mm
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Geeignet für Einbauinstallation:
false
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, DELTA STYLE, Schalter und Steckdosen, DELTA, S+St, Miro, I-System, Line, Profil, Style, M-System
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG13601
ab € 11,41*
Sonstiges
Siemens
5TC89121
ab € 10,21*
Sonstiges
Siemens
5TG13331
ab € 8,29*
Sonstiges
Siemens
5TG13421
ab € 6,29*
Sonstiges
Siemens
5TG13431
ab € 12,96*
Sonstiges
Siemens
5TG13381
ab € 5,47*
Sonstiges
Siemens
5TG13951
ab € 8,21*
Sonstiges
Siemens
5TG13941
ab € 6,28*
Sonstiges
Siemens
5TG13401
ab € 11,00*
Sonstiges
Siemens
5TG13351
ab € 9,18*
Sonstiges
Siemens
5TG13301
ab € 7,02*
Sonstiges
Siemens
5TG48301
ab € 43,85*
Sonstiges
Siemens
5TG48121
ab € 37,27*
Sonstiges
Siemens
5TG13581
ab € 10,89*
Sonstiges
Siemens
5TD28621
ab € 51,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.