Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 376 HSS Co 5 TiAlN M 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
232120ef.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-232031EF
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     232031EF
EAN/GTIN:
     4007140277305
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft für Durchgangsgewinde. Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Durchgangsgewinde in unlegierte, niedriglegierte, legierte Stähle bis 1200 N/mm² Festigkeit und Guß. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Durch die TiAlN Verschleißschutzbeschichtung erhöht sich die Oberflächenhärte auf ca. 3.500 HV. Titan-Aluminium-Nitrid ist eine chemische Verbindung der drei Elemente Titan, Aluminium und Stickstoff. TiAlN ist ein metallischer Hartstoff von typisch schwarz-violetter Farbe. Vorteile: Die TiAlN-Beschichtung ermöglicht Zerspanungswerkzeuge die
Trockenbearbeitung, ein Kühlen ist nicht notwendig. Höhere Härte, sehr geringer Reibungskoeffizient, optimale Standzeiten.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
43
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,003 kg
Ursprungsland::
CZ
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form B ca. 4 - 5 Gänge mit Schälanschnitt
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
TiAlN beschichtet
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 376
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSSE Co 5
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß M::
M 3
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
0,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch Ø1:|mm:
2,5 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge L1:|mm:
56,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge L2:|mm:
10,0 mm
AA_txtval_techgroup_3|Schaft Ø2:|mm:
2,2 mm
VA_standard|232xxyEF|232xxyEF|Gesamtlänge:|mm:
56,0
VA_standard|232xxyEF|232xxyEF|Gewinde Kernloch:|mm:
2,5
VA_standard|232xxyEF|232xxyEF|Gewinde Nennmaß:|:
M 3
VA_standard|232xxyEF|232xxyEF|Gewindelänge:|mm:
10,0
VA_standard|232xxyEF|232xxyEF|Schaft Ø:|mm:
2,2
VA_standard|232xxyEF|232xxyEF|Steigung:|mm:
0,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.