Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M DIN 376 HSS M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
233120.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-233120TX
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     233120TX
EAN/GTIN:
     4007140279965
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m12 din 357
regel-gewindebohrer din376
metrisch DIN ISO 13 - Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft und Rechtsspiralnuten 35° RSP für Sacklochgewinde. Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Sacklochgewinde, in unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Schnellarbeitsstahl, vor allem bekannt als High Speed Steel, bezeichnet eine Gruppe legierter Werkzeugstähle mit bis zu 2,06% Kohlenstoffgehalt und bis zu 30% Anteil an Legierungselementen wie Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel und Titan. HSS-Werkstoffe zeichnen sich durch große Härte, Verschleißfestigkeit und eine Warmfestigkeit bis 600 °C aus. Die HSS-Werkzeuge sind unempfindlicher gegen Stöße und Schwingungen, die bei den härteren Schneidwerkstoffen teils rasch zu Brüchen führen können.
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,058 kg
Ursprungsland::
CN
AA_txtval_techgroup_2|Anschnitt::
Form C / 35° RSP ca. 2-3 Gänge
AA_txtval_techgroup_2|Gewinde::
metrisch DIN ISO 13
AA_txtval_techgroup_2|Flanken::
hinterschliffen
AA_txtval_techgroup_2|Toleranz::
ISO 2 / 6H
AA_txtval_techgroup_2|Oberfläche::
blank
AA_txtval_techgroup_2|Schnittrichtung::
rechtsschneidend
AA_txtval_techgroup_2|Flankenwinkel:|°:
60 °
AA_txtval_techgroup_2|Norm::
DIN 376
AA_txtval_techgroup_2|Schneidstoff::
HSS
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Nennmaß::
M 12
AA_txtval_techgroup_3|Steigung:|mm:
1,75 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewinde Kernloch:|mm:
10,2 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gesamtlänge:|mm:
110 mm
AA_txtval_techgroup_3|Gewindelänge:|mm:
16 mm
VA_standard|234xxxTX|234xxxTX|Gesamtlänge:|mm:
110
VA_standard|234xxxTX|234xxxTX|Gewinde Kernloch:|mm:
10,2
VA_standard|234xxxTX|234xxxTX|Gewinde Nennmaß:|:
M 12
VA_standard|234xxxTX|234xxxTX|Gewindelänge:|mm:
16
VA_standard|234xxxTX|234xxxTX|Steigung:|mm:
1,75
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.