Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer 3 in 1 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
-
-
-
-
-
a131011.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-A131011
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A131011
EAN/GTIN:
     4007140373298
Inhalt je Box:
1 x Spiralbohrer Satz HSS
1 x Spiralbohrer Satz HSS TiN
1 x Spiralbohrer Satz HSSE Co 5 - 1 x 19 tlg. Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N HSS in ABS-Kunststoffkassette Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm
1 x 19 tlg. Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N HSS-G TiN in ABS-Kunststoffkassette Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm
1 x 19 tlg. Spiralbohrer-Satz DIN 338 Typ N HSSE-Co 5 in ABS-Kunststoffkassette Ø 1,0 - 10,0 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82075060
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
1,768 kg
Ursprungsland::
CN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,68*
€ 80,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.