Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer-Satz in Kunststoffkassette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
-
-
-
a245058tx.jpg
Artikel-Nr.:
     C7977-A245058TX
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     A245058TX
EAN/GTIN:
     4007140373366
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
7 teiliger Gewindebohrer-Satz HSS, geschliffen je ein Maschinengewindebohrer DIN 371/376 HSS, geschliffen M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12 - Maschinengewindebohrer mit Überlaufschaft und Rechtsspiralnuten 35° RSP für Sacklochgewinde. Maschinengewindebohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Für Sacklochgewinde, in unlegierte Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten. Schnellarbeitsstahl, vor allem bekannt als High Speed Steel, bezeichnet eine Gruppe legierter Werkzeugstähle mit bis zu 2,06% Kohlenstoffgehalt und bis zu 30% Anteil an Legierungselementen wie Wolfram, Molybdän, Vanadium, Kobalt, Nickel und Titan. HSS-Werkstoffe zeichnen sich durch große Härte, Verschleißfestigkeit und eine Warmfestigkeit bis 600 °C aus. Die HSS-Werkzeuge sind unempfindlicher gegen Stöße und Schwingungen, die bei den härteren Schneidwerkstoffen teils rasch zu Brüchen führen können.
Weitere Informationen:
Hauptanwendung:
Stahl < 800 N/mm² | Messing
Nebenanwendung:
Aluminium | Bronze | Kunststoffe | Gusseisen
Artikelrabattgruppe::
80
Zolltarifnummer::
82074010
Verpackungseinheit:|Stück:
1 Stück
Gewicht:|kg:
0,55 kg
Ursprungsland::
CN
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 27,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 38,09*
€ 45,33
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,19*
€ 44,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,60*
€ 41,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,49*
€ 39,85
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,72*
€ 37,75
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,11*
€ 32,26
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.