Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M3NO1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M3NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M3NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M3NO1
M Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet E303M3NO1
Artikel-Nr.:
     C7990-E303M3NO1
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E303M3NO1
EAN/GTIN:
     7320760090350
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gerade genuteter Mutter-Gewindebohrer mit 18-20xP extra langer Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 357 Standard mit 2.2mm Schaft und 2.1mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit blanker Oberfläche 2xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 357
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,1 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
2.2 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3 / D 18 - 20
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
22 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2 XD
Bestellcode ISO:
E303M3NO1
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 80 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.