Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Blauring Shark, verjüngt E414M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Blauring Shark, verjüngt E414M3
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Blauring Shark, verjüngt E414M3
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Blauring Shark, verjüngt E414M3
M Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 48º, Blauring Shark, verjüngt E414M3
Artikel-Nr.:
     C7990-E414M3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E414M3
EAN/GTIN:
     7320760779002
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer Blue Shark, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit Super-B Beschichtung und 48° Helixwinkel 3xD Sacklochgewinde in Ferritischer, Martensitischer und Austenitischer Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
SUPER-B
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,7 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
48 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
6 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
3 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
E414M3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.