Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M3
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M3
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M3
M Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt , Grünring Shark E472M3
Artikel-Nr.:
     C7990-E472M3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E472M3
EAN/GTIN:
     7320760674710
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer Green Shark, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M3 mit 0.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 371 Standard mit 3.5mm Schaft und 2.7mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit Super-B Beschichtung 2.5xD Durchgangsgewinde in Aluminiumguss
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
SUPER-B
Norm/Standard:
DIN 371
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
2,7 mm
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
2.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
3
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
0,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
9 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
18 mm
Bestellcode ISO:
E472M3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.