Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Klett-Kabelbinder, 145 mm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00020536
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00020536
EAN/GTIN:
     4007249205360
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
- ideal zur farblichen Sortierung von z.B. Strom-, Audio-, Videokabeln - ideal wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schlauche usw. ofter fixiert, gebundelt oder befestigt werden sollen- Kunststoffstreifen nach dem Prinzip des Klettverschlusses - weiche und flexible Materialstruktur; schutzt die verbundenen Oberflachen vor Beschadigung, deshalb fur empfindliche Materialien z.B. Lichtleiter geeignet - die Verbindung kann beliebig gelost und wieder neu verschlossen werden - bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser - waschbar bis 40° C Lieferumfang: - 4 rote Klett-Kabelbinder - 4 blaue Klett-Kabelbinder - 4 schwarze Klett-Kabelbinder
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
17 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
1 cm
Breite x Lange:
1,2 x 14,5 cm
Farbton:
Blau/Rot/Schwarz/Weis
Material:
Nylon
Ausfuhrung:
Kabel-&Klettbinder
Max. Bundeldurchmesser:
3,5 cm
Farbe:
Blau/Rot/Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, hama kabelbinder kunststoff schwarz, kabelbinder, kabelbinder schwarz, Kabel, Nagelschelle, Befestigung, Montage, Installation, Verschluss, Kabel-Organisation, Kabelorganisation
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 19,85*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,67*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,13*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,51*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,24*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,09*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.