Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage Control-Stick-Aufsatze-Set 8in1 fur PlayStation/Xbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00115525
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00115525
EAN/GTIN:
     4047443521507
Suchbegriffe:
Konsole
Zubehor
Schutz
Spielkonsole
- Thumbstick-Aufsatze in verschiedenen Hohen und Oberflachen fur verbesserten Grip und mehr Prazision beim Spielen sowie Schutz vor Verunreinigungen und Abnutzung- 4 Aufsatzpaare in 2 verschiedenen Hohen von 6,3 mm bis 15,9 mm und 2 verschiedenen Oberflachen - die extra hohen Thumbstick-Aufsatze erhohen die Hebelwirkung der Sticks und vergrosern dadurch die Prazision im Spiel, insbesondere bei Shootern und Geschicklichkeitsspielen - passend fur die Thumbsticks von PS4 Dual Shock, PS5 Dual Sense sowie Xbox Wireless Controller - aufgeraute Oberflachen-Struktur fur verbesserten Komfort, reduziert die Ermudung von Daumen und Hand beim Spielen - einfache Anbringung durch Aufklipsen, jederzeit wieder entfernbar Lieferumfang: - 4 Control-Stick-Aufsatze - 4 XXL Control-Stick-Aufsatze
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
21.31 g
Hohe:
16 cm
Lange:
8 cm
Breite:
2.5 cm
Farbton:
Schwarz
Passend fur:
Playstation 5/Playstation 5 Slim/Xbox Series X/S
Befestigung:
Clip
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.