Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Steckdosenleiste, 6-fach, einzeln schaltbar, Weis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00121947
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00121947
EAN/GTIN:
     4047443265906
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Ganz individuell Strom sparen? Das funktioniert ohne Hokuspokus mit dieser 6-fachen Steckdosenleiste. Jede der Steckdosen ist mit einem eigenen Schalter ausgestattet, so dass beim gemutlichen Leseabend nur die Stehlampe an ist, Sie aber alle Standby-Verbraucher ausschalten konnen. - Schutz der angeschlossenen Gerate vor Uberspannung durch z.B. indirekten Blitzeinschlag - zum Anschluss von bis zu sechs elektrischen, einzeln schaltbaren Verbrauchern- mit 6 beleuchteten Schaltern fur individuelles Ein-und Ausschalten der angeschlossenen Gerate - ideal fur PC- und Hifi-Komponenten, Werkstatt etc. - zusatzlich mit beleuchtetem, zweipoligem Hauptschalter - integrierter Uberspannungsschutz schutzt PCs, Peripherie und andere empfindliche elektrische Gerate gegen Uberspannung, Spannungsspitzen und indirekten Blitzeinschlag - optische Funktionsanzeige des Uberspannungsschutzes - Steckdoseneinsatze um 45° gedreht - kompakte Bauform - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden Lieferumfang: - 1 Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
550.38 g
Hohe:
5.5 cm
Lange:
47 cm
Breite:
9.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
32,5 x 7,2 x 4,6 cm
Kabellange:
1,4 m
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Farbton:
Weis
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Funktion:
Schalter
Max. Anschlussleistung:
3680 W
Betriebsspannung:
250 V
Zusatzfunktionen:
Uberspannungsschutz
Adernquerschnitt:
1,5 Quadratmillimeter
Netzspezifikation:
16 A
Aderanzahl:
3
Anzahl Steckdosen:
6
Max. Ableitstrom:
6000 A
max. Gesamt-Ableitstrom:
18000 A
Stromanschluss-Steckertyp:
Schutzkontaktstecker, Typ F (CEE 7/4)
Farbe:
Weis
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Steckdose, Dose, Leiste, Mehrfach, Kinderschutz, Strom, Kindersicherung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,62*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,79*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,64*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,30*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00137396
ab € 8,23*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,20*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,42*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.