Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Mousepad
>
Artikel
Hama Mauspad Business, XL, 70 x 30 cm, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00126879
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00126879
EAN/GTIN:
4047443516824
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
- Bewegungsfreiheit: extra grose Auflageflache fur komfortables Arbeiten mit grosen Mausbewegungen - langlebig: Der bestickte Rand verstarkt die Ausenseiten, so dass das Mauspad nicht ausfranst - speziell gummierte Unterseite verhindert das Verrutschen des Mauspads - Mauspad als praktischer Begleiter: ob im Buro oder im Home Office - fur eine reibungslose Maussteuerung und punktgenaue Prazision- angenehme Stoffoberflache fur leichtgangige Mausbewegungen - nutzbar mit allen gangigen Maustypen - grose Auflageflache (70 x 30 cm) - ideal fur Tastatur und Maus geeignet Lieferumfang: - 1 Mauspad Business
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
382.09 g
Hohe:
33 cm
Lange:
9 cm
Breite:
4.5 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
70 x 0,3 x 30 cm
Farbton:
Blau
Material:
Stoff
Speziell geeignet fur:
Laser Mause, Optische Mause
Farbe:
Blau
... >
EDV-Zubehör (nicht technisch)
>
Eingabegerät-Unterlage
>
Mausunterlage, Mousepad
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Pad
,
Mousematte
,
Mousepad
,
hama mauspad blau
,
maus pad
,
maus pad blau
,
Spiel
,
Maus
,
Computer
,
Eingabegerat
,
Spielkonsole
,
Computerspiel
,
Computerzubehor
,
Unterlage
,
Computer Zubehor
,
Eingabe
,
PC-Maus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,03*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Beige
Hama
00173019
ab € 27,37*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Hellgrau
Hama
00173018
ab € 27,14*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Maus Canosa V2, Anthrazit
Hama
00182643
ab € 13,31*
Ähnlich
Hama Ergonomische Vertikalmaus EMW-700, wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.
Hama
00182691
ab € 35,74*
Ähnlich
Hama Handballenauflage Bow
Hama
00054720
ab € 8,43*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Ergo, Schwarz
Hama
00126869
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Maus
Hama
00050218
ab € 5,73*
Ähnlich
Hama Laser-Mauspad, Schwarz
Hama
00054750
ab € 2,56*
Ähnlich
Hama Linkshandermaus Riano, Schwarz
Hama
00182645
ab € 10,68*
Ähnlich
Hama Mauspad Alu, Silber
Hama
00126867
ab € 10,00*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, 21,3 x 29,7 cm, Blau
Hama
00126876
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, 21,3 x 29,7 cm, Grau
Hama
00126875
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, 21,3 x 29,7 cm, Schwarz
Hama
00126874
ab € 6,14*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Blau
Hama
00051963
ab € 6,07*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Grau
Hama
00051962
ab € 6,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen