Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Thomson WEAR7208GR Bluetooth®-Kopfhorer, In-Ear, Mikrofon, Ear-Hook, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00132641
Hersteller:
Thomson
Herst.-Nr.:
00132641
EAN/GTIN:
4047443394095
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Beim Sport wollen Sie sich auf Ihre Leistung konzentrieren. Und nicht auf schlackernde Kabel, die Handy-Musik-App oder herausfallende Ohrhorer. Dank Bluetooth, Musiksteuer-Funktion und Sportsfix-Bauform steht mit dem Thomson nur noch der Sport im Fokus – begleitet von Ihrer Lieblingsmusik. - Lautstarke lasst sich praktisch am Kabel regeln - integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon fur Smartphones - Remotefunktion zum Steuern der Musik (Pause/Play/vorwarts/ruckwarts), wenn vom Telefon unterstutzt - Silikon-Ohrpolster in S, M und L fur festen und bequemen Halt - kabellose In-Ear-Kopfhorer fur Musikwiedergabe mit integrierter Telefonfunktion und Bluetooth- die spezielle Sportsfix-Bauform der Ohrhorer sorgt fur festen und sicheren Halt im Ohr - ideal z.B. beim Sport: Der Silikonbugel fixiert den In-Ear zusatzlich im Ohr - auch fur Wireless Stereo uber Audio Streaming (A2DP, HFP, HSP, AVRCP) - einfaches Umschalten zwischen Musik und Telefongesprach - passive Gerauschreduzierung Systemvoraussetzung: - bluetooth-fahiges Wiedergabegerat, z.B. Smartphone Lieferumfang: - 1 WEAR7208GR Bluetooth®-Kopfhorer - 1 USB/Micro-USB-Ladekabel - 3 Paar Silikon-Ohrpolster in verschiedenen Grosen (S, M, L) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
52.42 g | 12 g
Hohe:
18 cm
Lange:
5.5 cm
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Grau
Ausfuhrung:
Stereo
Max. Standby:
60 h
Verbindung:
Bluetooth
Bauform:
In-Ear
Mikrofonposition:
Kabelmikrofon
Empfindlichkeit Kopfhorer:
95 dB +/- 3 dB
Empfindlichkeit Mikrofon:
-3 dB
Frequenzbereich Kopfhorer:
20 Hz - 20 kHz
Frequenzbereich Mikrofon:
200 Hz - 8 kHz
Impedanz Kopfhorer:
16 Ω
Impedanz Mikrofon:
0,3 kΩ
Richtcharakteristik Mikrofon:
Omnidirektional
Max. Gesprachszeit:
5 h
Bluetooth Class:
Class 2
Bluetooth-Version:
4.2
Technologie:
MultiPoint
Frequenzband:
2402-2480MHz
Durchschnittl. Ladezeit in Stunden:
2 h
Zusatzfunktionen:
Lautstarkeregler/Rufannahmetaste
Ladeart:
Micro-USB-Buchse
Besonderheit:
Duplex/Sprachsteuerung
Empfohlene Anwendung:
Sport
Unterstutzte Bluetooth-Profile:
A2DP/AVRCP/HFP/HSP
Ubertragungsdistanz:
10 m
Sprachsteuerung:
Apple Siri/Google Assistant
WBCV:
≥ 75mV
Farbe:
Grau
Max. Musikzeit:
5,45 h
... >
Lager 8066
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert 8066_lager
Weitere Suchbegriffe:
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
In-Ear Kopfhörer
,
In-Ear-Hörer
,
In-Ohr-Hörer
,
Ohrhörer
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
bluetooth kopfhörer im ohr
,
bluetooth headset
,
bluetooth headset im ohr
,
Kopfhorer
,
Handy
,
Freisprecheinrichtung
,
Bluetooth
,
Handy-Zubehor
,
Handyzubehor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,36*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Headset BT700, mit Mikrofon, kabellos, fur PC, Handy, Schwarz
Hama
00139938
ab € 35,31*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kinderkopfhorer Teens Guard, On-Ear, Lautstarkebegrenzung, GN
Hama
00184112
ab € 17,43*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz
Hama
00184118
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Athletics, In-Ear, Mikrofon, Schwarz/Gelb
Hama
00184119
ab € 13,22*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BE
Hama
00184164
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, BL
Hama
00184163
ab € 15,75*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, GN
Hama
00184166
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, LI
Hama
00184165
ab € 15,56*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Buddy, True Wireless, In-Ear, Bass Boost, WS
Hama
00184162
ab € 15,81*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Bl
Hama
00184074
ab € 16,78*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Gn
Hama
00184077
ab € 16,99*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Pk
Hama
00184076
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Rt
Hama
00184075
ab € 16,79*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Sw
Hama
00184067
ab € 13,13*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Kopfhorer Freedom Light, True Wireless, Earbuds, Sprachst., Ws
Hama
00184068
ab € 13,15*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen