Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
Hama Ladekabel USB-C - USB-C, 240W, Full-Featured, USB 3.2 Gen2,10Gbit/s, 1,5m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00201724
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00201724
EAN/GTIN:
4047443517869
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
- extrem schnelles Laden: Das Ladekabel schafft eine beachtliche Leistung von 240 Watt – die perfekte Universallosung fur leistungsstarke Smartphones, Tablets, Workstation-Notebooks und Gaming-Laptops - unterstutzt die verbesserten Schnellladetechnologien Power Delivery 3.1 Extended Power Range (EPR) und Qualcomm® Quick Charge™ ab 4.0, dies garantiert extrem schnelles Aufladen - maximale Kompatibilitat fur alle Handys, Tablets und andere Gerate mit USB-C-Anschluss - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: strapazierfahig, lasst sich leicht aufwickeln, kein Kabelsalat - besonders stabile Aluminium-Stecker mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlusse - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien fur einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s fur Super-Speed-Datenubertragung - angeschlossene Gerate werden automatisch erkannt und optimal geladen - doppelte Abschirmung fur eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Storeinflussen - besonders langlebiges USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones, Tablets und Laptops- zum Verbinden von z.B. Smartphone, Tablet, PC, Notebook, MacBook, Ladegerat mit externer Festplatte, Power Pack, Bluetooth-Lautsprecher, Game-Controller oder Monitor - zur Ubertragung digitaler Daten, Audio, Video, Ethernet und Strom - Super-Speed-Datenubertragung am besten geeignet fur Apple iPhone 15 Pro und 15 Pro Max und alle anderen kompatiblen Gerate Lieferumfang: - 1 Ladekabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
67.86 g
Hohe:
19.5 cm
Lange:
9 cm | 1,5 m
Breite:
3 cm
Farbton:
Weis
Material:
Nylon
Serie:
Fabriq USB-C - USB-C Kabel
Anschluss:
USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
PC & Notebook, Smartphone, Tablet
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
USB-Standard:
USB-3.2 Gen 2
Max. Datenubertragungsrate:
10000 Mbit/s
Max. Spannung:
48 V
Zusatzfunktionen:
Verdrehsicher
Besonderheit:
Vernickelt
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Ladetechnologie:
Power Delivery
Max. Stromubertragung:
5 A
Farbe:
Weis
... >
Kabel, Leitung
>
Kommunikationskabel
>
Datenkabel
Weitere Suchbegriffe:
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
,
usb kabel c 1,5 m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 1,5m
,
USB
,
Stecker
,
Kupplung
,
Kabel
,
Verbindungskabel
,
Verlangerungskabel
,
Anschlusskabel
,
Anschluss
,
Ladekabel
,
Datenkabel
,
Datenubertragung
,
Transfer
,
Daten
,
Aufladung
,
Ladung
,
Data
,
USB-Ladekabel
,
USB-Datenkabel
,
USB Type-C
,
USB-C
,
USB A
,
Micro-USB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha: Lade-/Datenkabel, USB-C - USB-C, 2,0 m, Weis
aha:
00210602
ab € 7,27*
Ähnlich
Hama 2in1 Audio-Ladeadapter, USB-C - USB-C und 3,5-mm-Klinke Audio, Schwarz
Hama
00201534
ab € 15,36*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C u. Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00201536
ab € 17,04*
Ähnlich
Hama 3in1 Multi-Ladekabel, USB-A - Micro-USB, USB-C und Lightning, 1,0 m, Weis
Hama
00201535
ab € 15,04*
Ähnlich
Hama 3in1-Micro-USB-Kabel mit Adapter auf USB-C und Lightning, 1,5 m, Schwarz
Hama
00139513
ab € 21,85*
Ähnlich
Hama 5,25-Adapter auf SATA, Stromversorgung
Hama
00200353
ab € 3,71*
Ähnlich
Hama 6in1 Adapter, Connect2Go, USB-C, Mini-DisplayPort, HDMI™, VGA
Hama
00200306
ab € 25,50*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 0,75 m, 90 dB
Hama
00205044
ab € 2,99*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00305050
ab € 8,32*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 1,5 m, 90 dB
Hama
00205045
ab € 4,00*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10 m, 75 dB, Weis
Hama
00305045
ab € 9,00*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 10,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305053
ab € 16,39*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3 m, 75 dB, Weis
Hama
00305043
ab € 5,68*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB
Hama
00205046
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama Antennen-Kabel, Koax-Stecker - Koax-Kupplung, 3,0 m, 90 dB, Weis
Hama
00305051
ab € 8,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen