Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose Multi-Mode-Tastatur E9800M, Pink, QWERTZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00220284
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00220284
EAN/GTIN:
     6940056143280
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
- diese ultraflache Tastatur kombiniert hochwertige Materialien mit einem eleganten Design und Full-Size-Komfort- kabellose Multimodus-Verbindung - blitzschnelles Umschalten zwischen mehreren Geraten - ultraflaches Full-Size-Design mit Basis aus Aluminiumlegierung - Fn-Multimedia-Hotkeys - umweltfreundlicher Akku Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows XP/Vista/7/8/10/11, Mac OS X 10.4 oder hoher Lieferumfang: - 1 Kabellose Multi-Mode-Tastatur E9800M - 1 Nano-USB-Empfanger - 1 USB-Ladekabel - 1 Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
488.42 g
Hohe:
47.5 cm | 1,3 cm
Lange:
12.5 cm
Breite:
2.7 cm | 42 cm
Farbton:
Pink
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Ultra Slim Tastatur
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
Tiefe:
11,5 cm
Batterietyp:
Lithium-Ionen
Bluetooth-Version:
3.0/5.0
Tastenanzahl:
110
Tastaturlayout:
QWERTZ (deutsch)
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Rosa
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Spezielle Features:
Ein/Ausschalter
Kompatible Betriebssysteme:
MAC OS X 10.4 oder hoher/Windows 11/10/8/7
Tastenmechanik:
Scissormechanik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00182681
ab € 8,15*
Ähnlich
Hama
00182680
ab € 9,12*
Ähnlich
Hama
00182671
ab € 18,28*
Ähnlich
Hama
00125134
ab € 15,13*
Ähnlich
Hama
00125135
ab € 19,56*
Ähnlich
Hama
00182630
ab € 26,35*
Ähnlich
Hama
00182666
ab € 20,31*
Ähnlich
Hama
00182664
ab € 12,70*
Ähnlich
Hama
00182677
ab € 26,19*
Ähnlich
Hama
00182676
ab € 28,37*
Ähnlich
Hama
00182678
ab € 37,71*
Ähnlich
Hama
00182686
ab € 30,24*
Ähnlich
Hama
00182685
ab € 25,31*
Ähnlich
Hama
00182663
ab € 10,77*
Ähnlich
Hama
00182667
ab € 10,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.