Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Halterung TV
>
Artikel
Hama TV-Standfus, schwenkbar, hohenverstellbar, 140 cm (55) bis 30 kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8066-00220866
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00220866
EAN/GTIN:
4047443510297
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
- 10 Jahre Garantie: ein Garantieversprechen an die Langlebigkeit, weit uber die gesetzliche Gewahrleistung hinaus - gehen Sie auf Nummer sicher mit unserer gepruften Sicherheit: anspruchsvolle Belastungs-, Stabilitats- und Funktionstests garantieren hohe Qualitatsstandards - vollbewegliche Alternative fur starre original TV-Fuse fur einen perfekt ausgerichteten Blickwinkel - immer den richtigen Blickwinkel: Fernseher kann mit dem um 60° schwenkbaren Gelenk in die gewunschte Richtung gedreht werden - beste Aussichten dank 3 verschiedener Hoheneinstellungen - versteckte Kabelfuhrung fur eine bessere Optik - alles dabei: Mit dem vielfaltigen Montagezubehor inkl. Schraubensatz konnen Sie sofort loslegen - bei leicht schiefer Montage lasst sich die Position des TVs nachtraglich um einige Grad waagerecht korrigieren - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Buro - mit diesem TV-Standfus zur Platzierung auf Kommode, Fernsehschrank und Sideboard erhalten Sie in jedem Raum einen idealen Blickwinkel auf den Flat-TV, geeignet fur Flachbildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 81 cm bis 140 cm (32 bis 55)- ideal als platzsparender und stylischer Ersatz fur die Platzierung auf schmalen Mobelstucken - stabiler Ersatz fur die bei Flat-TVs mitgelieferten schmalen Standbeine - macht den Fernseher sicherer vor tobenden Kindern und Haustieren - extrem stabile Grundplatte aus Sicherheitsglas fur einen sicheren Stand - Anti-Rutsch-Gummifuse fur einen perfekten Halt auf allen Oberflachen - bis zu +/- 10 cm hohenverstellbar - unterstutzt alle VESA-Standards von 100 x 100 bis 400 x 400 Lieferumfang: - 1 TV-Standfus - Montagematerial - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
4905.68 g
Hohe:
31 cm | 68 cm
Lange:
46 cm
Breite:
7.5 cm | 43,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Glas/Metall
Max. Traglast:
30 kg
Tiefe:
26 cm
Bildschirmgrose:
102 cm (40")/ 104 cm (41")/ 107 cm (42")/ 109 cm (43")/ 112 cm (44")/ 114 cm (45")/ 117 cm (46")/ 119 cm (47")/ 122 cm (48")/ 123 cm (49")/ 127 cm (50")/ 129 cm (51")/ 132 cm (52")/ 137 cm (54")/ 140 cm (55")/ 81 cm (32")/ 84 cm (33")/ 86 cm (34")/ 89 cm (35")/ 91 cm (36")/ 94 cm (37")/ 97 cm (38")/ 99 cm (39")
Empfohlene Bildschirmgrose:
81 - 140 cm (32" - 55")
VESA Standard:
100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 300 x 100, 300 x 200, 300 x 300, 300 x 400, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
Variante:
Schwenkbar
Geeignet fur:
TV
Lochmas Befestigung:
M8
Max. Schwenkbereich:
60 Grad
Zusatzfunktionen:
Kabelmanager
Rotation:
6 Grad
Besonderheit:
Hohenverstellbar
Neigung +:
0 Grad
Neigung -:
0 Grad
Empfohlene Bildschirmgrose max.:
140 cm (55")
Empfohlene Bildschirmgrose min.:
81 cm (32")
Bodenplatte Lange:
26 cm
Bodenplatte Breite:
40 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Fototechnik, Videotechnik
>
Fotoapparat, Videokamera (Zubehör)
>
Stativ
Weitere Suchbegriffe:
Monitorwandhalter
,
Monitorwandhalterung
,
Plasma Wandhalter
,
Plasma Wandhalterung
,
TV-Halterung
,
TV-Wandhalter
,
TV-Wandhalterung
,
Wandhalterung Monitor
,
Wandhalterung TFT Monitor
,
TV-Standfuß
,
tv-wandhalterung hama schwenkbar
,
halterung tv
,
halterung tv schwenkbar
,
Monitor
,
SAT
,
Stativ
,
Halterung
,
Kamera
,
Stander
,
Flachbildschirm
,
Halter
,
TV
,
Flachbildfernseher
,
Sockel
,
TV-Mobel
,
Home Entertainment
,
Fotografie
,
Standbein
,
Standfus
,
Fotografien
,
SAT-Anlage
,
SAT-Spiegel
,
SAT-Halter
,
Stativ-Standbein
,
SAT-Halterung
,
SAT-Schussel
,
TV/Monitor
,
SAT-Mast
,
SAT-Standfus
,
SAT Standfus
,
Stand
,
TV Equipment
,
TV-Halter
,
TV-Fus
,
Flat-TV
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 40,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 2in1 Auto-Handyhalterung Set Multi f. Luftung / Scheibe, 360 Grad drehbar
Hama
00201521
ab € 13,63*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201502
ab € 10,11*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Compact mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Easy Snap fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Flipper fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201515
ab € 13,42*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Gravity Pro fur Luftung, anpassbar, universal
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00201503
ab € 17,62*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, fur Luftung
Hama
00210105
ab € 18,15*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung MagLock, magnetisch, mit Saugnapf
Hama
00210106
ab € 23,04*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet Alu fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201516
ab € 13,03*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Armaturenbrett, 360 Grad drehbar, univers.
Hama
00201518
ab € 12,11*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet fur Luftung, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201517
ab € 7,46*
Ähnlich
Hama Auto-Handyhalterung Magnet mit Saugnapf, 360 Grad drehbar, universal
Hama
00201512
ab € 18,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen