Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelbinder mit Beschriftungsfeld, 98 mm, Natur, 25 Stuck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00221003
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00221003
EAN/GTIN:
     4047443508744
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hama kabelbinder kunststoff
kabelbinder
kabelbinder polyamid
- Ordnung im Kabelgewirr: beschriftbare Flache fur bessere Kabelubersicht - bestandig gegen Alkohole, Ole, Fette, Wasser, Farben, Lacke, Kfz-Treibstoffe etc. - selbstsichernde Kabelbinder mit Einmalverschluss fur permanente Bundelung oder Fixierung - FSC-zertifiziert: Papier, Pappe und Kartonage unserer Verpackung stammen aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung – so gehen wir mit dem Rohstoff Holz ressourcenschonend um - Verpackung mit gutem Gewissen: Unsere Verpackung ist zu 100 % plastikfrei – so reduzieren wir Plastikmull und steigern die Recyclingfahigkeit - ideal zum dauerhaften Fixieren und Bundeln sowie Beschriften von Kabeln, Leitungen, Rohren oder Schlauchen in Haushalt, Garten und Freizeit- Kabel oder andere Gegenstande zuhause, beim Camping oder in der Werkstatt bundeln und fixieren: einfach das schmale Ende des Bandes durch die Schnalle ziehen und auf die individuelle Bundelgrose zusammenziehen - das am Kabelbinder befindliche Beschriftungsfeld kann entweder mit Heisfolienpragung oder wasserfesten Markern beschriftet werden - dadurch konnen die Funktion oder Herkunft des Kabels eindeutig und dauerhaft hinterlegt werden - Grose des Beschriftungsfelds: 8 x 24 mm - UV-bestandig, somit auch fur den Auseneinsatz geeignet Lieferumfang: - 25 Kabelbinder
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
13.27 g
Hohe:
23 cm
Lange:
9 cm
Breite:
2 cm
Breite x Lange:
2,4 x 10 cm
Farbton:
Natur
Material:
Kunststoff
Ausfuhrung:
Kabelbinder
Temperatur Messbereich:
-40° bis 85° C
Max. Bundeldurchmesser:
2,5 cm
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kabel, Organisation, Nagelschelle, Befestigung, Montage, Installation, Verschluss, Beschriften, Beschriftung, Kabel-Organisation, Orga, Kabelorganisation, Kabelbefestigung, Kabel-Befestigung, Klettband, Wiederverwendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 19,85*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 17,67*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,13*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 14,10*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,51*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,24*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 9,80*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 14,00*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,56*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 13,09*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,20*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,20*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,39*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.