Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzperlen, poliert, 25 mm ø, 10 mm Loch, SB-Btl. 5 Stück, natur


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holzperlen, poliert, 25 mm ø
Produktfoto: Holzperlen, poliert, 25 mm ø
Rayher Holzperlen, poliert, 25 mm ø
Verpackungsfoto: Holzperlen, poliert, 25 mm ø
Dekoidee: Holzperlen, poliert, 25 mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-1202031
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1202031
EAN/GTIN:
     4006166011856
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Wähle die passende Holzperle aus! In verschiedenen Größen und mit unterschiedlich großen Löchern haben wir eine breite Auswahl für dich und sind uns sicher, dass du die perfekte Perle für deine perfekte Kette oder Figur findest! Verwende die Kugeln zum Herstellen von kleinen Püppchen, Schmuck und vielem mehr. Sei kreativ und verwirkliche deine eigenen Ideen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
natur
Inhalt:
5 Stück
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Beutel enthält 5 Stück (€ 0,586* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.