Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzperlen FSC 100%, poliert, 12mm ø, SB-Btl 32Stück, orange


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holzperlen FSC 100%, poliert, 12mm ø
Produktfoto: Holzperlen FSC 100%, poliert, 12mm ø
Rayher Holzperlen FSC 100%, poliert, 12mm ø
Farbauswahl: Holzperlen FSC 100%, poliert, 12mm ø
Farbauswahl: Holzperlen FSC 100%, poliert, 12mm ø
Farbauswahl: Holzperlen FSC 100%, poliert, 12mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-1250434
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1250434
EAN/GTIN:
     4006166291418
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Die Holzperlen sind lutsch- und speichelecht, färben garantiert nicht ab und sind daher auch besonders für Kinderschmuck oder Schnullerketten hervorragend geeignet.
Die Perlen in kräftigen Farben machen richtig Lust, etwas damit zu gestalten. Schmuck, Mobiles, Traumfänger, Untersetzer, Sterne, Engel, Figuren und vieles mehr lassen sich daraus basteln.
Für eine besonders glänzende Optik sind die Perlen hochwertig poliert.
Auch der ökologische Standard wurde bei der Herstellung der Perlen berücksichtigt: die Perlen sind 100% FSC™ zertifiziert und stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft. (Herkunft Deutschland)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
orange
Inhalt:
32 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03 | P05
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 32 Stück (€ 0,07844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1250450
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250410
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250405
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250420
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250449
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250429
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250411
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250425
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250412
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250439
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250409
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250485
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250431
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250481
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250433
€ 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.