Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø, poliert, SB-Btl 82Stück, orange,rot,gelb


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Farbauswahl: Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Farbauswahl: Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Rayher Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Produktfoto: Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Produktfoto: Holz Perlen Mischung FSC 100%, 8mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-12558000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     12558000
EAN/GTIN:
     4006166469916
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Glänzend, polierte Holzperlen mit ø 8 mm in harmonisch aufeinander abgestimmten Sommertönen gelb, orange und rot sind perfekt für Bastelarbeiten aller Art! Ob zum Auffädeln für fröhlichen Kinderschmuck, als Dekoration für kreative Dekorationen oder auch zum Kreieren von süßen Schnullerketten perfekt geeignet! Die Holzperlen sind lutsch- und speichelecht, was sie besonders für Bastelarbeiten mit kleinen Kindern ideal macht. Rayher engagiert sich besonders für die Nachhaltigkeit von Naturresourcen – daher sind die Perlen 100% FSC™ zertifiziert!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Inhalt:
82 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03 | P05
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 82 Stück (€ 0,03061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.