Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 2,6 mm ø, mit Silbereinzug, Dose 16g, grün


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, mit Silbereinzug
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, mit Silbereinzug
Rayher Rocailles, 2,6 mm ø, mit Silbereinzug
Farbauswahl: Rocailles, 2,6 mm ø, mit Silbereinzug
Artikel-Nr.:
     C825-1405529
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1405529
EAN/GTIN:
     4006166598722
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Rocailles sind Perlen die zum herstellen von Schmuck verwendet werden. Sie haben einen Druchmesser von 2,6mm und sind mit Silbereinzug. In insgesmat 12 verschiedenen Farben gibt es diese Form. Die Farbe dunkel braun ist sehr bliebt aber auch die restlichen 11 Farben werden gerne gekauft. Bei dieser großen Farbauswahl ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Mach deine eigenen Halsketten oder Armbänder. Schmuck zum selber machen für jeden. Die Perlen werden in Dose mit jeweils 16g verkauft.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
grün
Inhalt:
16 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 16 Gramm (€ 0,12* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1405523
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405510
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405505
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405535
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405549
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405506
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405508
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405511
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405515
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405524
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405534
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405533
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405516
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405518
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405522
€ 1,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.