Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 2,6 mm ø, opak, Dose 17g, schwarz


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, opak
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, opak
Rayher Rocailles, 2,6 mm ø, opak
Farbauswahl: Rocailles, 2,6 mm ø, opak
Artikel-Nr.:
     C825-1405601
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1405601
EAN/GTIN:
     4006166599859
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Rocailles sind Perlen die zum herstellen von Schmuck verwendet werden. Sie haben einen Druchmesser von 2,6mm und sind opak. In insgesmat 19 verschiedenen Farben gibt es diese Form. Die Farbe dunkel braun ist sehr bliebt aber auch die restlichen 18 Farben werden gerne gekauft. Bei dieser großen Farbauswahl ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Mach deine eigenen Halsketten oder Armbänder. Schmuck zum selber machen für jeden. Die Perlen werden in Dose mit jeweils 17g verkauft.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
schwarz
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1405610
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405620
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405649
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405629
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405608
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405639
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405634
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405618
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405602
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.