Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 2,6 mm ø, transp.gelüstert, Dose 17g, weinrot


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, transp.gelüstert
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, transp.gelüstert
Rayher Rocailles, 2,6 mm ø, transp.gelüstert
Farbauswahl: Rocailles, 2,6 mm ø, transp.gelüstert
Artikel-Nr.:
     C825-1405819
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1405819
EAN/GTIN:
     4006166599552
Suchbegriffe:
Glas-Schliffperlen
Glasperlen
Glasschliffperlen
Perlen

Rocailles sind Perlen die zum herstellen von Schmuck verwendet werden. Sie haben einen Durchmesser von 2,6mm, transp. gelüstert. In insgesmat 12 verschiedenen Farben gibt es diese Form. Die Farbe gold ist sehr bliebt aber auch die restlichen 11 Farben werden gerne gekauft. Bei dieser großen Farbauswahl ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Mach deine eigenen Halsketten oder Armbänder. Schmuck zum selber machen für jeden. Die Perlen werden in Dose mit jeweils 17g verkauft.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
weinrot
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1405810
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405835
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405820
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405849
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405829
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405834
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405818
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405822
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405807
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.