Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 2,6 mm ø, opak gelüstert, Dose 17g, d.blau


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, opak gelüstert
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, opak gelüstert
Rayher Rocailles, 2,6 mm ø, opak gelüstert
Farbauswahl: Rocailles, 2,6 mm ø, opak gelüstert
Artikel-Nr.:
     C825-1405910
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1405910
EAN/GTIN:
     4006166599415
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Rocailles sind Perlen die zum herstellen von Schmuck verwendet werden. Sie haben einen Druchmesser von 2,6mm, opak gelüstert. In insgesmat 10 verschiedenen Farben gibt es diese Form. Die Farbe schwarz ist sehr bliebt aber auch die restlichen 9 Farben werden gerne gekauft. Bei dieser großen Farbauswahl ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. Mach deine eigenen Halsketten oder Armbänder. Schmuck zum selber machen für jeden. Die Perlen werden in Dose mit jeweils 17g verkauft.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
dunkelblau
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1405920
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405949
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405929
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405908
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405911
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405934
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405901
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1405902
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.