Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Perlen
>
Rocailles
>
Artikel
Rocailles, 2 mm ø, transparent, Dose 17g, gemischt
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-1406049
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
1406049
EAN/GTIN:
4006166600296
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
gemischt
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
... >
Schmuckdesign
>
Perlen
>
Rocailles
Weitere Suchbegriffe:
Rocailles-Glasperlen
,
Rocaillesglasperlen
,
rayher perlen
,
perlen set
,
delica rocailles
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, transparent, Dose 17g, d.blau
Rayher Hobby
1406010
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, transparent, Dose 17g, gelb
Rayher Hobby
1406020
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, transparent, Dose 17g, grün
Rayher Hobby
1406029
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, transparent, Dose 17g, kristall
Rayher Hobby
1406037
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, transparent, Dose 17g, rot
Rayher Hobby
1406018
€ 1,92*
Ähnlich
Rocailles, 2 mm ø, transparent, Dose 17g, türkis
Rayher Hobby
1406007
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen