Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indianer-Perlen, 4,5 mm ø, Dose 17g, gelb


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Indianer-Perlen, 4,5 mm ø
Verpackungsfoto: Indianer-Perlen, 4,5 mm ø
Rayher Indianer-Perlen, 4,5 mm ø
Farbauswahl: Indianer-Perlen, 4,5 mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-1406720
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1406720
EAN/GTIN:
     4006166599811
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
gelb
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1406710
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406705
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406749
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406729
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406708
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406734
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406718
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406701
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406702
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.