Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 2,6 mm ø, perlmutt, Dose 17g, silber, nicht waschbar


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, perlmutt
Verpackungsfoto: Rocailles, 2,6 mm ø, perlmutt
Rayher Rocailles, 2,6 mm ø, perlmutt
Farbauswahl: Rocailles, 2,6 mm ø, perlmutt
Artikel-Nr.:
     C825-1406822
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1406822
EAN/GTIN:
     4006166614774
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
silber
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,16236* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1406849
€ 2,76*
Ähnlich
Rayher Hobby
1406806
€ 2,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.