Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, perlmutt, 2,6mm ø, Dose 17g, Rosé-Töne


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, perlmutt, 2,6mm ø
Verpackungsfoto: Rocailles, perlmutt, 2,6mm ø
Rayher Rocailles, perlmutt, 2,6mm ø
Farbauswahl: Rocailles, perlmutt, 2,6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-1406900
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1406900
EAN/GTIN:
     4006166614996
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,76*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,16236* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.